曜日別特売
P1E150310PKN-PCT リニアガイドレール PEシリーズ NSK(日本精工) 69854279

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール PEシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69854279品番P1E150310PKN-PCT
参考基準価格(税別)¥54,600販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

Rails and Carriages sold seperately
Interchangeable PE Series
PE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratings
Resin ball recirculation components improve dynamic friction characteristics and create smoother motion reducing noise intensity
Enhanced dust proofing, low dust generation and high corrosion resistance
Interchangeable with LE series High corrosion resistant martensite stainless steel as standard Ball Slide is approx
20% lighter than conventional models by the application of resin to part of its body Retainer to prevent ball loss when carriage is removed from the rails Range of common sizes of rails available Stainless steel

仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:42mm●レール長さ:310mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:7600N●静許容荷重:10400N●コード番号:619-2363アズワン品番65-7902-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする