イメージ写真
JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)の LEDタイプマーカーランプ
角型LED miniマーカーランプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69854359
品番
LSL-513R(赤)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アクリル2重レンズできらめき最大限!
抜群の視認性で車幅を確認
パワーアップして極限の明るさを実現
薄型タイプで広い照射範囲
ステンレスボルト・ナット
防塵防水規格:IP65
電圧
12/24V共用
ねじピッチ(mm)
70
レンズ色
赤色
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
45×85×20
LED色
赤色
関連資料:
(0.36MB)
注意
※本製品から微小なノイズが発生する場合がございます。ラジオ・カーナビ・リモコン等、電波で作業するものに関しては動作確認を行って下さい。
※推奨締め付けトルク10Kgf・cm