リニアトランスデューサ リニア測定

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854385 品番BTL7-E501-M0100-P-S32
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

プロファイル設計のリニア位置センサは、1 つ又は複数の位置を正確に検出するための非接触及び絶対測定システムです。ハーメチックシールドアルミニウム製のハウジングを使用しているため、プレス、射出成形機、ガントリロボットなどの過酷な環境でも確実な性能を発揮します。位置エンコーダの磁石は、プロファイルの壁を通して測定素子に作用します。

仕様●エンコーダー技術:リニア測定●ストローク:500mm●電源電圧:10→ 30 V dc●IP保護等級:IP60●全体の高さ:37mm●全体の幅:410mm●全体的な深さ:35mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:194-7628 アズワン品番65-7318-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする