パッケージ画像

RH-13 バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ 69854420 RH-13 バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ 69854420 RH-13 バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ 69854420 RH-13 バックブザー 減音・消音機能付 ミツバサンコーワ 69854420

バックブザー 減音・消音機能付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC48 注文コード69854420 品番RH-13
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は電圧など3種類から選べます 他の種類を見る

小型で軽量なバックブザーです。
尾灯等に接続すると、減音または消音が可能です。

用途自動車、トラック、建設機械、フォークリフトのバックブザーに 周波数(Hz)3000±200 電圧(V)DC48 本体質量(g)60 使用温度(℃)-30〜80 消費電流(mA)30以下(DC48V時) 防塵防水性能IP66 音圧(dB/m)【通常時】88 (±4)【減音時】73 (±4) 断続回数90±10%/分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする