※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する設定圧力範囲(5) 0.02~0.5MPa
付属品(BG) ブラケット付, 圧力計付
追記号(SL) 低温用 (-30 ~ 60℃) 外部銅系不可
(SL) 低温用 (-30 ~ 60℃) 外部銅系不可
(L) 低温用 (-30 ~ 60℃)
(S) 外部銅系不可
(T) 高温用 (-10 ~ 80℃)
(ST) 高温用 (-10 ~ 80℃) 外部銅系不可
(ST) 高温用 (-10 ~ 100℃) 外部銅系不可
(T) 高温用 (-10 ~ 100℃)
(-) なし
内容量1個注文コード69854427品番IW215-02BG-SL
参考基準価格(税別)¥14,020販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)