※サンプル画像

14S00004BZ フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN) 69854429 14S00004BZ フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN) 69854429 14S00004BZ フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃) 東日興産(TN) 69854429

フォークリフト用スノープラウ(鉄/ゴム両面刃)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69854429 品番14S00004BZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。
差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】

幅(mm)1700 質量(kg)115 高さ(mm)560 縦(mm)差込口:75 横(mm)差込口:150
注意
※差し込み150mmx75mmx2口
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする