※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IZF10/IZF10R - イオナイザ ファンタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 風量- 仕様風量調整機能付(0.19〜0.80 m^3/min):(R) 風量調整機能付、電源ケーブル・ACアダプタ:(R) ACアダプタ(ACコードなし)付属 出力仕様(-) NPN出力 注文コード69854883 品番IZF10R-R
参考基準価格(税別)¥43,180 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は風量・仕様・出力仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
風量- ブラケット(-) なし 出力仕様(-) NPN出力 仕様風量調整機能付(0.19〜0.80 m^3/min):(R) 風量調整機能付、電源ケーブル・ACアダプタ:(R) ACアダプタ(ACコードなし)付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする