※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

14202-71 VS-2W-V5g エコホワイト 先細毛 バイオマスシリーズ 山陽物産 69854928 14202-71 VS-2W-V5g エコホワイト 先細毛 バイオマスシリーズ 山陽物産 69854928 14202-71 VS-2W-V5g エコホワイト 先細毛 バイオマスシリーズ 山陽物産 69854928

VS-2W-V5g エコホワイト 先細毛 バイオマスシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード69854928 品番14202-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

プラスチック使用料を抑え、生物由来資源(バイオマス)を配合した業界初のアメニティシリーズです。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。

用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。 付属品ハミガキ粉:3.5gチューブ 寸法(mm)本体:10×178×15、袋:42×210×13 ホワイト 入数1箱1000本 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190067 バイオマス配合率(%)【バイオマス】35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする