リレー 115V dc DPNO パネルマウントタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854970 品番T92S7A22-120 1393212-2
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

UL 認定、CSA 認定、VDE
T92 シリーズフランジ取り付けリレー
UL873とUL508間隔に適合 - 空気中で.315インチ (8 mm)、表面上で.375インチ (9.5 mm) 3.5トン、25.3FLA、110LRAのコンプレッサー負荷を制御するように設計 VDE 8mm間隔、コイルとコンタクトの間は4 kV 絶縁に適合 UL Class F コンストラクションシステム規格 UL認定: 600V ACスイッチング(1.5HP) VDE 0435、0631、0700に準拠 動作温度: -40 → +65 ℃

仕様●コイル電圧:115V dc●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:パネルマウント●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●長さ:52.3mm●奥行き:34.5mm●コード番号:782-1716 アズワン品番65-8076-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする