リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69854988 品番FTR-LYCA012Y
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

UL、CSA
VDE、SEMKO、FIMKO、DEMKO、NEMKO
FTR-LYシリーズパワーリレー
富士通製FTR-LYシリーズパワーリレーは、高密度実装に備えた薄型(5 mm)が特長
銀合金コンタクト コンタクト定格: 6 A @ 250 V ac / 24 V dc

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:847 Ω●コイル電力:170mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●長さ:28mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:1.5 kVA●コード番号:790-3347 アズワン品番65-8093-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする