リレー 12V dc 2c接点 プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855006 品番LZX:RT424012
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

Siemens ノンラッチングリレーは、プラグイン式の 2CO (切り替え)コンタクトの電圧監視デバイスです。24 V dc 公称 Coil 電圧と 2.5 A 熱電流を備えています。非ラッチングリレーは、キーボードやマイクロコントローラなどの押ボタン用途に最適ですねじ止め モノステーブルスイッチング

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:2A●極数:2●コイル電力:400mW●シリーズ:LZX●コード番号:203-8791 アズワン品番65-8089-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする