リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855015 品番RT424012F
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

cULus、CSA、VDE、RoHS(2022年10月現在)
RTシリーズ
プロフェッショナルRTシリーズ汎用工業用小型基盤リレー。
5 mmピン止め 動作温度: -40 → +70℃ 寸法: L 29 mm、W 12.7 mm、D 15.7 mm UL Class Fのコイル絶縁 モノステーブルコイル磁気システム

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●長さ:29mm●シリーズ:RT2●コード番号:782-1264 アズワン品番65-8059-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする