※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

21246 エコボディタオルW こだわりエコシリーズ 山陽物産 69855016 21246 エコボディタオルW こだわりエコシリーズ 山陽物産 69855016

エコボディタオルW こだわりエコシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1200袋) 注文コード69855016 品番21246
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

包材の厚みを従来の40μから30μにすることでプラスチックの使用量を25%削減し低コストも実現したシリーズです。このボディタオルはユーカリの木材繊維を練り込んでいます。このパッケージは植物由来の原料を使用しています。

用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。 寸法(mm)本体:140×670、袋:100×155 入数1箱1200袋 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号210339 バイオマス配合率(%)【バイオマス】25

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする