BSアンテナ 2K4K8K対応 BS・110度CS 右左旋円偏波対応

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69855038 品番BC453SK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×2、ベランダ取り付け金具×1、接栓付同軸ケーブル(15m)×1、スパナ×1、ステップル×5、クイックマニュアル×1 質量(kg)1.4 受信周波数11.71〜12.75GHz 適合マスト径(Φmm)25〜49 性能指数G /T(dB/K)[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準) 雑音指数(dB)0.45(標準) アンテナ利得(dB)[BS] 33.9 (BS標準)、[CS] 34.3 (BS標準) 偏波【受信】右左旋円偏波 出力周波数1032〜3224MHz 2K4K8K放送対応

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69855038
2018-10-26
用途:
台風災害・経年劣化
エムズステーション 様 (建設業・工事業)

本体の他ケーブル・架台がセットになっていて、現場での準備が不要でとても便利でした。
あと4K.8K対応なのでおすすめです。

対象商品:
69855038
2018-10-13
用途:
アンテナの設置
サービス業

写りはOKです。4K、8Kにも対応しており、NHK等の今年の放送が楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする