リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855040 品番FTR-F1CA012V
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

UL, CSA, VDE他計6の規格取得
リレー FTR-F1シリーズ
パワー用2極5A低背リレー 耐環境性に優れたプラスチックシール形 強化絶縁構造でコイル-接点の絶縁距離8mm以上 耐電圧5kVAC,耐サージ10kVの高絶縁性

仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:270 Ω●長さ:29mm●高さ:16.5mm●最大スイッチング電源 DC:120 W●コード番号:371-6461 アズワン品番65-8068-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする