※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 静電気対策用品
SMCの 除電器(静電気除去装置)
SMCの 卓上型
IZF21/31 - イオナイザ ファンタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入出力仕様:(P) PNP入出力、電源ケーブル・ACアダプタ:(-) 電源ケーブル(3m)付属、自動清掃ユニット・ルーバ:(W) 可変ルーバ付属、フィルタ:(U) フィルタ付属
注文コード
69855048
品番
IZF31-P-BWU
参考基準価格(税別)
¥92,290
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入出力仕様:(P) PNP入出力、電源ケーブル・ACアダプタ:(-) 電源ケーブル(3m)付属、自動清掃ユニット・ルーバ:(W) 可変ルーバ付属、フィルタ:(U) フィルタ付属
ブラケット
(B) ブラケット付属
機種
(31) 4.4 m^3/min