リレー 12V dc 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855049 品番RY-12W-K
参考基準価格(税別)¥620 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:2●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:960 Ω●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:20.2mm●シリーズ:RY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8107 アズワン品番65-8083-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする