※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山陽物産
山陽物産の 客室備品・アメニティ
山陽物産の アメニティ
シックプロテクターディスポNEO エクセレントシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160本)
注文コード
69855059
品番
14101-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シリーズで唯一箱を使用したエクセレントシリーズ。光沢の文字で商品名を入れ、飾ることなくシンプルに高級感がある印象でお部屋に馴染みます。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
寸法(mm)
箱:58×135×28
入数
1箱160本
再生材使用率(%)
30
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません