※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山陽物産
山陽物産の 客室備品・アメニティ
山陽物産の アメニティ
ハブラシ チューブ付 L-2W-S6g アースラインシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69855111
品番
33296-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
シックな色合いのパッケージにシンプルに文字だけを配置し、高級感がある印象のアースラインシリーズ。場所を選ばず様々なお部屋に馴染みます。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
付属品
ハミガキ粉:6gチューブ
寸法(mm)
袋:44×225×13
入数
1箱1000本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません