※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山陽物産
山陽物産の 客室備品・アメニティ
山陽物産の アメニティ
シックコブラ3 NEO アースラインシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
69855120
品番
33296-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
シックな色合いのパッケージにシンプルに文字だけを配置し、高級感がある印象のアースラインシリーズ。場所を選ばず様々なお部屋に馴染みます。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
寸法(mm)
袋:93×165×17
入数
1箱500本
再生材使用率(%)
50
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません