リレー 24V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855155 品番RTD14024F
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

UL、CSA、VDE
F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠)
TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー
RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄
沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:16A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:1.44 kΩ●コイル電力:400mW●長さ:29mm●高さ:15.7mm●コード番号:783-0801 アズワン品番65-8089-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする