曜日別特売
TX2-24V-TH リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ Panasonic(パナソニック) 69855189

リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード69855189品番TX2-24V-TH
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

UL認定、CSA、BSI
TXシリーズ - 突入
この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。
140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:4.114 kΩ●コイル電力:140mW●長さ:15mm●コイルと接点間の耐電圧:2kV rms●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6297アズワン品番65-8096-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする