※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山陽物産
山陽物産の 客室備品・アメニティ
山陽物産の アメニティ
VC-3M-V3g ディアリーフシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500本)
注文コード
69855190
品番
21121-02B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
白を基調としたシックなデザインに、光沢のラインでお部屋を上品に演出します。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
付属品
ハミガキ粉:3gチューブ
寸法(mm)
本体:11×166×15、袋:51×210×13
色
ホワイト
入数
1箱1500本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません