リレー 24V dc 2c接点 基板実装タイプ 1箱 50個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード69855207 品番S2-DC24V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

UL、CSA
Sシリーズリレー
この基板実装パワーリレーは、信頼性と効率が高く、長寿命で、幅広い制御に対応しています。 また、高感度で、耐振性と耐衝撃性が高く、低い熱起電力を達成します。
低プロファイル、高感度リレー 振動、衝撃に対する優れた耐性 低EMF (約0.3 μV) 2.54 mmグリッドに合うDIL端子配列 寸法: H 10 x W 28 x D 12 mm 使用可能な基板実装ソケットについては、品番 ; 127-9342 127-9342 を参照

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:8.4mA●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:2.85 kΩ●コイル電力:202mW●長さ:28mm●高さ:10.4mm●最大スイッチング電源 AC:1 kVA●コード番号:173-8165 アズワン品番65-8067-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする