Harmony電磁リレー RXM*AB汎用組立済シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5245 注文コード69855225 品番RXM4AB1BDPVM
参考基準価格(税別)¥9,280 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はコイル電圧・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー
接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー
組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意
リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意

仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:DINレール●シリーズ:RXM●極数:4●コード番号:203-5245 アズワン品番65-8088-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする