F形接栓 【2K/4K/8K対応】

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855248 品番F5(P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。
5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。

仕様【接栓】F型 セット内容接栓 リング付 周波数帯域(MHz)DC〜3224(2K4K8K放送対応) 保証期間1年 適合ケーブル5C相当 インピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69855248
2020-12-14
用途:
ケーブルテレビの端末接続。BSアンテナ設置
大竹 様

いわゆる同軸ケーブルの芯線をそのまま端子に使用するタイプ。芯電極は金メッキ端子圧接の方が使用感が良いが、芯線をそのまま使うトキには先端を斜めにカットすることと、長さに注意することかな、屋内で使用するのであれば特に問題は無いのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする