屋根馬(小屋根用) 亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69855318 品番MH35PT
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。
マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用 (棟瓦の幅が250mmまで対応)。塗装モデル。RoHS指令対応。

材質亜鉛処理鋼板 塗装仕上 黒色 幅(mm)【股】355 全長(mm)535 質量(kg)1.4 適合マスト径(Φmm)25〜32
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69855318
2024-05-24
用途:
テレビアンテナの取り付け
農・林・水産業

お客さまの要望で採用工事しました。しっかりしていて安価で助かりました。

対象商品:
69855318
2020-03-21
用途:
アンテナのメンテナンス
製造業

ブースター交換に伴ない、錆びた屋根馬と切れたワイヤーを交換した。黒く塗装された屋根馬はかっこいい。取り付けは簡単で、しっかりした作りでした。耐久性は未知数ですけど。満足です

対象商品:
69855318
2021-02-27
用途:
アンテナ支柱取り換え
その他業種

アンテナの支柱が今まで馬が無かったので不安定だったので今回つけました。

対象商品:
69855318
2019-02-18
用途:
アンテナ用屋根馬の交換。

長い間使った屋根馬がくたびれて、交換時期だったので購入。
安いし、これでまた暫く使えそう。
値段の割に、しっかりしていますね。
急がないのでまとめて発送で良かったのですが別送だったらしく、この商品単品で届きました。
安いのに、申しわけない感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする