リレー 24V dc 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855320 品番SFS6-L-DC24V
参考基準価格(税別)¥6,790 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

TUV
リレー699-7014については、品番699-7026及び699-7020の適合ソケットを参照してください。コンタクト構成対応のリレー3PST-NO、3PST-NCについては、品番699-7051及び699-7054の適合ソケット参照してください。
SFSシリーズ
これらのスリムな小型基板表面実装リレーは、フォースガイドコンタクトを備えています。内蔵LED表示付き / ダイオード付きを用意しています。 代表的な用途は、機械工具、ロボット、セーフティPLC、これらの製品の厳しい安全規格の要件に適合する回路、自動車生産機器などです。
公称スイッチング容量: 6 A @ 250 V ac 最大スイッチング電力: 180 W 公称動作電力: 360 mW (4極)、500 mW (6極) スリムプロファイル 高速応答時間: 8 ms以下 高い耐衝撃性、機能可能: 最小200 m/s フォースガイドコンタクト構造

仕様●コイル電圧:24V dc●コイル電力:500mW●コイル抵抗:1.152Ω●接点構成:3NO / 3NC●極数:6●スイッチング電流:6A●最大スイッチング電流 AC:6 A●最大スイッチング電流 DC:6 A●最大スイッチング電圧 DC:125V●最大スイッチング電圧 AC:250V●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●高さ:24mm●コード番号:699-7048 アズワン品番65-8097-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする