曜日別特売
2906213 リレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69855329

リレー 24V dc 基板実装タイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69855329品番2906213
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Phoenix Contact プラグインミニチュアパワーリレーは、RT III 密閉型で、パワーコンタクトと 2 つの切り替えコンタクトが付いています。入力電圧: 24 V dc ATEX/IECEx (ゾーン 2 )及び Ex ゾーンクラス I ( div )に準拠した PLC ベースの認定を取得しています。2この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.01A●コイル抵抗:1440 ± 10% O●コイル電力:410mW●シリーズ:REL-MR-24DC/21-21/ATEX●コード番号:207-3326アズワン品番65-8055-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする