屋根馬(小屋根用) 鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69855336 品番MH35ZT
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

アンテナを屋根の上に設置するための取り付け金具です。2本のボルトでマストをしっかり固定。耐風速50m/sに対応した屋根馬(小屋根用)です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用。
マストの固定部は、ボルト2本で締め付けてしっかり固定しますので、マストが回転しにくく、強風などでもアンテナの方向がズレにくくなっています。屋根馬の付け根部分のリベットを大きくしたことにより、耐風速が従来品の40m/sから50m/sと強度アップしました。屋根馬の脚部は、屋根の傾斜に合わせたキャップ形状ですので、ズレにくく、屋根にしっかり固定できます。小屋根用。

材質鋼板 溶融亜鉛メッキ仕上げ 幅(mm)【股】355 全長(mm)535 質量(kg)1.5 適合マスト径(Φmm)25〜32
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする