曜日別特売
26-60-75 リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69855347

リレー 28V dc SPST 表面実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69855347品番26-60-75
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

TE Connectivity Coil システムリレーは、主に慎重な設計で、最適化された磁気回路を採用し、非常に高い耐衝撃性と耐振性を備えています。定格電流は 100 アンペアです。このリレーは kissling 26 シリーズに属しています。IP67 保護クラス 動作温度範囲: -55 → 74 ℃ モノステーブル高性能リレー 機械的寿命は 100 万回テスト済み 耐衝撃性:最大 30 G、耐振動性: 10 G 軍用級の性能 個々のニーズに合わせたさまざまな構成オプションが用意されています

仕様●コイル電圧:28V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:表面実装●スイッチング電流:100A●極数:1●コイル抵抗:3.6 O●コイル電力:8W●シリーズ:KISSLING Series 26●コード番号:223-8110アズワン品番65-8069-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする