リレー 3V dc 2c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855365 品番TX2-3V-TH
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

UL認定、CSA、BSI
TXシリーズ - 突入
この小型基板実装リレーを使用すると、7.5 Aの突入電流に対応できます。また、このコンパクトな基板リレーは、高いコンタクト容量と優れた耐振性 / 耐衝撃性を実現します。このリレーは密閉構造なので、自動洗浄が可能です。主な用途には、空調制御やその他の大容量制御機能などがあります。
140mWの高感度 高コンタクト容量、2 A、30 V dc 7.5 Aの突入電流に対応

仕様●コイル電圧:3V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:7.5A●極数:2●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64.3 Ω●コイル電力:140mW●長さ:15mm●高さ:8.2mm●最大スイッチング電源 AC:60VA●コード番号:699-6291 アズワン品番65-8096-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする