リレー 4.5V dc 1c接点 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855374 品番SY-4.5W-K
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

非常に小型で軽量です Coil とコンタクト間の絶縁耐性: 1000 V ac サージ強度: 1500 V 高感度 広い周囲温度範囲( -30 C 〜 +90 C ) 広い動作範囲 DIL ピッチ端子 プラスチック密閉型タイプ

仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:1A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:135 O●コイル電力:150mW●最大スイッチング電圧 AC:120V ac●最大スイッチング電流 AC:1 A●最大スイッチング電流 DC:1 A●最大スイッチング電圧 DC:60V dc●長さ:12.5mm●シリーズ:SY●最大スイッチング電源 DC:24 W●コード番号:195-8171 アズワン品番65-8084-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする