曜日別特売
2961370 リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69855390

リレー 4.5V dc 2c接点 基板実装タイプ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69855390品番2961370
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Phoenix ノンラッチングリレーは産業環境で一般的に使用されており、電気装置と機械装置と見なされています。このタイプのリレーは、多くの場合、電気機械式リレー又は産業用スイッチと呼ばれます。この製品は、高い連続電流を実現する多層金コンタクトを備えた、プラグ可能な小型リレー Coil 電圧は 4.5 V dc です。周囲温度: -40 → 85 ℃ スイッチコンタクトのタイプはシングルコンタクトですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●コイル電圧:4.5V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:0.001A●極数:2●コイル抵抗:119 O●コイル電力:0.17W●シリーズ:REL-MR●コード番号:201-5548アズワン品番65-8089-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする