同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-4CFB

(4件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69855415 品番 S4CFB20S(P)
2月16日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。宅内アンテナ配線用に最適です。

ケーブル長(m)20 ケーブルS-4CFB その他【外観図・規格表】S4CFB□S(P)(72175) 質量(kg)0.68 ホワイト 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 保証期間1年 インピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69855424
2022-09-13
用途:
屋内のTV配線工事
運輸・通信業

柔軟性があり、スピーディーに、きれいに作業を仕上げることが出来ました。

対象商品:
69855415
2019-08-17
用途:
自宅TV
Grow電機 様 (製造業)

ホームセンターで購入するより安くつきました。
商品も問題ありません。

対象商品:
69855397
2018-04-26
用途:
アンテナケーブル作成時

それほどメーカー差がある品物ではないので10メートルのいちばん安いのを選んだが十二分な品質で満足してます。

対象商品:
69855415
2018-04-05
用途:
新規配線
その他業種

取り回しを考えると4C位がベストですねぇ。価格も良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする