リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード69855444 品番2071507-1
参考基準価格(税別)¥46,500 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

TE Connectivity OJT シリーズ電源リレーの定格電流は 10 A 及び 5 V dc です。このリレーは、117 A の突入電流容量を発揮し、UL TV-8 等級です。洗濯機、冷蔵庫、調理、電源制御、産業用制御などの用途に使用されています。小型サイズ 動作温度範囲: -30 → 85 ℃

仕様●入数:1トレイ(100個入り)●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●コイル抵抗:320 Ω●コイル電力:450mW●シリーズ:OJT●コード番号:217-6264 アズワン品番65-8079-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする