リレー 6V dc SPNO 基板実装タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855469 品番FTR-H2AK006T
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

高密度実装 FTR-H1 タイプと比較して 26 % 省スペース 高い絶縁性 絶縁距離: Coil と contact の間は最小 6 mm 絶縁耐力: 4KV サージ強度: 10KV カドミウム不使用のエコプログラムコンタクトです 耐フラックスリレー、RT II

仕様●コイル電圧:6V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:10A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:68 O●コイル電力:530mW●最大スイッチング電圧 AC:400V ac●最大スイッチング電流 AC:10 A●最大スイッチング電流 DC:10 A●最大スイッチング電圧 DC:300V dc●長さ:24mm●シリーズ:FTR-H2●最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA●コード番号:195-8213 アズワン品番65-8078-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする