同軸ケーブル 【2K 4K 8K 対応】 両端無加工 S-5CFB

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69855546 品番 S5CFB30S(P)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。

ケーブル長(m)30 ケーブルS-5CFB その他【外観図・規格表】S5CFB□S(P)(72177) 質量(kg)1.5 ホワイト 周波数帯域(MHz)10〜3224※2K4K8K放送対応 保証期間1年 インピーダンス(Ω)75
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69855476
2019-07-01
用途:
アンテナの取り付け
不動産業

室内用に使うのに白を購入。色もきれいで問題なく使用できた。

対象商品:
69855458
2018-06-30
用途:
新設デジタルアンテナのリード線

大変リーズナブルな商品であり、長さも丁度いい具合で過不足なく使い切れたので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ用ケーブル/アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする