曜日別特売
S4-J リレーソケット DINレール 14 TURCK 69855548

リレーソケット DINレール 14

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69855548品番S4-J
参考基準価格(税別)¥6,160販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

TurckリレーソケットS3、S4、S5、S7シリーズ
ユーザーの用途に合わせて幅広いリレー製品で使用できるよう設計されたTurckリレーソケットです。
11ピン、4ピンのオプションを用意 C3、C4、C5リレー製品のオプションを用意

仕様●電圧:250V●定格電流:10A●コード番号:842-3861アズワン品番65-8090-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする