地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69855555 品番UA14
参考基準価格(税別)¥9,670 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本 質量(kg)0.85 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1014×340×518 出力インピーダンス(Ω)75 受信周波数470〜710MHz 適合マスト径(Φmm)22〜49 素子数14素子 動作利得(dB)8〜12.5 受信チャンネル(ch)13〜52

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥400 / 税込 ¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥700 / 税込 ¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69855555
2020-03-10
用途:
TV設置

電波塔から25kmのところで平野部です。ケーブルTVで見るよりも綺麗なくらい満足です
取付も簡単で問題なしです

対象商品:
69855555
2019-06-18
用途:
アンテナ工事
スリーエイチ デンキ 様

14素子という一般的な素子数ですが、「中」ないし「弱電界地域」でも使えます。高性能だと思います。ただし、ブースターを併用すること。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする