デルカテック/ワイヤレストーク/簡易移動機

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69855598 品番WCM10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

小規模事業者様向けの事業所内ワイヤレス通信システム。使用中の施設でも、賃貸の施設でも、手軽に呼び出し通話システムを導入できます!

付属品ACアダプター(コード長1.5m)×1、ベルトクリップ×1、充電台×1 仕様【通話可能距離】100m(見通し)、【登録可能台数】親機に対して最大6台(子機+簡易移動機(別売)) 質量(g)本体85 使用温度範囲(℃)0〜40(充電環境を含む) 消費電力(W)1.4 ※充電時 電源(簡易移動機) リチウムイオン電池 DC3.7V(充電台) 専用ACアダプタ AC100V(50/60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】61×20×110 周波数1895.616〜1902.528MHz(1728MHz step) 保護等級IPX4(防沫型)※充電台は除く 寸法(Φ×mm)【充電台】90×46 充電時間(時間)約3 待ち受け時間(時間)約72(自動応答モード「切」時) ※満充電の場合 連続通話時間(時間)約5※満充電の場合
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1につき ¥500 / 税込 ¥550

商品説明動画

ワイヤレストークのご紹介

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69855598
2020-07-22
用途:
建物内の連絡
医療・福祉・介護関連業

移動式でよいが、充電した電池が意外と早くなくなるのが、残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする