曜日別特売
626030-2 リングターミナル スタッド径:6.5mm 1袋 10000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69855645

リングターミナル スタッド径:6.5mm 1袋 10000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10000個)注文コード69855645品番626030-2
参考基準価格(税別)¥705,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

TE ConnectivityFタイプリングタング圧着端子
オープンバレルF形リング及びスペード圧着端子シリーズ

仕様●絶縁:非絶縁●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●スタッド径:6.5mm●表面処理:コンタクト:錫●全長:25.8mm●コード番号:190-3650アズワン品番65-7772-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする