ニチフ
ニチフの 電子部品(オンボード)
ニチフの 機構部品(電子部品)
ニチフの 機構部品(電子部品)その他関連用品
リングターミナル スタッド径:M10 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
69855654
品番
HC R2-5
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型
仕様
●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.374インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Max:14AWG●スタッド径:M10●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.669インチ●コード番号:490-3329
アズワン品番
65-7590-19