曜日別特売
HC R2-4 リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20個入 ニチフ 69855679

リングターミナル スタッド径:M4 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード69855679品番HC R2-4
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

JIS、UL、CSA
裸圧着端子、丸型

仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.334インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:M4●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.65インチ●コード番号:490-3313アズワン品番65-7590-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする