曜日別特売
CH141DU レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac BUSSMANN 69855916

レール取り付けヒューズホルダ 50A 690V ac

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69855916品番CH141DU
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Eaton Bussmann シリーズヒューズホルダ - レール取り付け
このシリーズのヒューズホルダは、クラス CC ヒューズ、補助ヒューズ、PV ヒューズで使用するように設計された、フィンガーセーフヒューズホルダとも呼ばれています。このタイプのヒューズホルダは、主に工業と商業環境で使用されます。レール取り付けヒューズホルダには、金属コンタクトのセットに収められたヒューズが含まれています。
特長
このヒューズ用のアクセサリはアプリケーションを拡張します。 CH シリーズのヒューズホルダは、設備や産業施設を保護するための業界標準です。 IP20 保護等級 - IP20とはこのヒューズホルダは、人の指などの 12 mm までの固形の侵入に対する保護を備え、液体に対する保護がないことを意味します。 低回路、短絡、過電圧状態など潜在的に壊滅な影響からアプリケーションを保護するように設計されています。 標準のヒューズまたはモータ用定格ヒューズと互換性があります。 UL 認定の小型 / IEC ホルダには、出荷時に中性極オプションで構成されています。 ワイヤセキュリティタグに対応 多極構成 自消性の UL94-V0 等級ポリエステル素材製により、CHシリーズのヒューズホルダは耐久性と多用途を実現しています。
ヒューズホルダは、どのような用途に使用されますか
レール取り付けヒューズホルダの主な機能の 1 つは、回路保護を提供することです。また、特定の用途で回路が過負荷になった場合に、ユーザーと装置の両方を保護することもできます。

仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電流:50A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●ケース材質:PET●IP保護等級:IP20●コード番号:765-2914アズワン品番65-8089-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする