Baumer
Baumerの 電子部品(オンボード)
Baumerの 能動部品
Baumerの 基板用センサ
レベルセンサ IO-Link
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69856020
品番
PL20S-11111.111013.G07020010000
参考基準価格(税別)
¥56,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
仕様
●検出タイプ:Adaptive●実装タイプ:ねじ込み●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●インターフェイス:IO-Link●コード番号:210-0729
アズワン品番
65-7323-96