ロータリエンコーダ クリック付き Φ20mm 分解能50 出力相A&B ケーブル出力

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69856169 品番REC20D-50-201-1
参考基準価格(税別)¥2,890 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

無接触、マンマシンインターフェイス用
小型、軽量
クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)
パネル防水(RESW20D、RECW20D)

仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波 アズワン品番67-0356-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする