ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series DS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69856214 品番DS-211-GN2
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、高い耐衝撃性と耐振性を備えています。過酷な環境条件下での性能に非常に適しています。定格電流は 5 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃ 主にプラント / 産業エンジニアリング、商用車、建設車両などで使用され、始動 / 停止スイッチに適しています IP6K9K シーリング等級

仕様●シリーズ:KISSLING Series DS●コンタクト定格電流:5 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:3●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8157 アズワン品番65-7802-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする