HC-520 カフェマグバリスタ ストロータンブラー300 パール金属 69856285

カフェマグバリスタ ストロータンブラー300

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーヒーチェリー
内容量1個注文コード69856285品番HC-520
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ふたにホールが開いているので、ストローが動かず安定して飲めます。
ふたを外せばタンブラーとしても。直接ドリップコーヒーも楽します。
大口径なので、氷もそのまま入って、洗浄も簡単。
真空断熱構造で、保冷効果抜群。適温をキープします。
ストロー付属。

材質本体:ステンレス鋼(外面:アクリル樹脂塗装)、ふた:AS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、ストロー:ポリプロピレンコーヒーチェリー容量(mL)300質量(g)213寸法(外径×高さ)(mm)ストロー含まず:90×125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする