HC-527 カフェマグバリスタ コップ付ボトル500 パール金属 69856355 HC-527 カフェマグバリスタ コップ付ボトル500 パール金属 69856355

カフェマグバリスタ コップ付ボトル500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69856355 品番 HC-527
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ハンドル付きのステンレス製コップが付属しており、熱い飲み物も安心して飲めます。
真空断熱構造で高い保温・保冷力。
ワンタッチオープンで開閉がラク。

材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、コップ:ステンレス鋼、コップ持ち手:ポリプロピレン、中せん:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム ブラック 容量(mL)500 質量(g)368 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×80×225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする